{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material | Mangueira entrançada de PU | |
pressão de serviço máxima | 16 bar | |
⌀ exterior da mangueira | 16 mm | |
⌀ interno da mangueira (abertura nominal) | 11 mm | |
Comprimento da mangueira | 25 m | |
Cor | azul | |
Tipo de produto | Mangueira |
Número do artigo | 080221 11 | |
EAN/GTIN | 7391390094667 | |
Número do fabricante | 309581621 |