Bloco de distribuição para acoplamento pneumático 1/4 de polegada 4

N.º do artigo: 080208 4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
52 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de ligações de distribuidor Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento 190 mm
Largura 43,5 mm
Material da caixa Alumínio
pressão de serviço máxima 15 bar
Rosca de ligação 1/4 polegada
Rosca de entrada 3/4 polegada
Faixa de temperatura -20 °C - 200 °C
Número de ligações do distribuidor 4
Tipo de produto Bloco de distribuição
Cor vermelho

Números de identificação e classificações

Número do artigo 080208 4
EAN/GTIN 4062406599102
Número do fabricante 080208 4

Descrição

Ejecución:

Blocos de distribuição de alumínio (anodizado em vermelho) para condutas de ar comprimido. Podem ser montados diretamente na máquina. A disposição clara das condutas de ar comprimido aumenta a segurança de trabalho e da produção, e a alimentação central permite poupar energia e mangueiras.

Volumen de suministro:

Bloco de distribuição incluindo acoplamento industrial n.º 080230 tam. 1/4. Sem tampões de vedação.

Nota:

Para tampões de vedação adequados, ver n.º 080207 V.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta