Acoplamento rápido com rosca interior 1/4

N.º do artigo: 080171 1/4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
830 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Rosca interior de ligação Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

pressão de serviço máxima 35 bar
Rosca interior de ligação 1/4 polegada
Valor de fluxo 1.000 l/min
Tipo de produto Acoplamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 080171 1/4
EAN/GTIN 4062406572693
Número do fabricante 080171 1/4

Descrição

Ejecución:

Acoplamentos de fecho rápido com largura nominal de 7,2. Taxa de fluxo de 1000 l/min (ar). Material: latão (polido). Pressão de serviço: PN 35 bar/temperatura: –20 °C a +100 °C.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Acoplamento rápido com rosca interior 1/4

Acoplamento rápido com rosca interior 1/4

sob pedido
Em stock
830 peças em stock
8,30 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
65 peças em stock
18,15 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Rosca interior de ligação 1/4 polegada 1/4 polegada
Valor de fluxo 1.000 l/min 2.000 l/min
pressão de serviço máxima 35 bar 35 bar
Material Latão
Tipo de produto Acoplamento Acoplamento

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta