Inflador de pneus de ar comprimido Conector de binário PRO

N.º do artigo: 080148 PRO
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
219 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Faixa de medição 0 bar - 12 bar
Comprimento da mangueira 1.000 mm
Tipo de produto Aparelho de enchimento dos pneus

Números de identificação e classificações

Número do artigo 080148 PRO
EAN/GTIN 4062406270681
Número do fabricante 080148 PRO

Descrição

Ejecución:

Robusta pistola manual de enchimento de pneus de plástico com manómetro com ⌀ 80 mm protegido. O enchimento e a redução de pressão podem ser controlados na alavanca de acionamento. Versão calibrada. Incl. niple de encaixe de aço para acoplamentos com largura nominal de 7,2 – 7,8.

Nota:

Classe de precisão 2,5.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta