Pistola de sopro AIR AIR

N.º do artigo: 080122 AIR
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 697 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

pressão de serviço máxima 15 bar
Valor de fluxo com 6 bar 330 l/min
Tipo de produto Pistola

Números de identificação e classificações

Número do artigo 080122 AIR
EAN/GTIN 4062406270667
Número do fabricante 080122 AIR

Descrição

Ejecución:

Pistola pneumática de alta qualidade para ar comprimido, com um excelente manuseamento ergonómico, superfície antirriscos e resistência a solventes, para uso universal. Utilização simples dos bocais substituíveis. A cabeça de fecho rápido rotativa solta-se, fixação em diferentes posições de encaixe.

Volumen de suministro:

Pistola de sopro incl. niple de ligação tam. 1/4 polegada de aço, com conjunto de bicos de 7 peças n.º 080124 tam. AIR.

Nota:

Para suporte de pistola de sopro adequado, ver n.º 080260 tam. H1 e n.º 955750.
Os bicos individuais encontram-se no n.º 080126.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Pistola de sopro AIR  AIR

Pistola de sopro AIR AIR

sob pedido
Em stock
2 697 peças em stock
45,53 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
571 peças em stock
24,44 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 746 peças em stock
22,07 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 799 peças em stock
13,03 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
461 peças em stock
35,64 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 458 peças em stock
16,38 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Altura 45 mm
pressão de serviço máxima 15 bar 15 bar
Valor de fluxo com 6 bar 330 l/min 330 l/min 250 l/min 367 l/min 250 l/min
Tipo de produto Pistola Pistola Pistola Pistola Pistola Pistola

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta