{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura da caixa | 490 mm | |
Profundidade da caixa | 190 mm | |
Altura da caixa | 409 mm | |
Material da caixa | Plástico | |
Cor da caixa | azul | |
Ligação da saída | 3/8 polegada | |
Ligação da entrada | 3/8 polegada | |
pressão de serviço máxima | 9 bar | |
Comprimento útil da mangueira | 14 m | |
⌀ exterior da mangueira | 13,5 mm | |
⌀ interior da mangueira | 9,5 mm | |
Material da mangueira | Poliuretano | |
Cor da mangueira | verde | |
Enrolador automático SCS | sim | |
adequado para | Líquidos | |
Tipo de produto | Enrolador de mangueira |
Número do artigo | 080073 14S | |
EAN/GTIN | 7391390327505 | |
Número do fabricante | 309112230 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Enrolador de mangueira de segurança, caixa de plástico Água 14S
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
81 peças em stock
419,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Altura da caixa | 409 mm | 409 mm |
Material da caixa | Plástico | Plástico |
Material da mangueira | Poliuretano | Poliuretano |
pressão de serviço máxima | 9 bar | 16 bar |
Comprimento útil da mangueira | 14 m | 15 m |
Ligação da saída | 3/8 polegada | 3/8 polegada |
Largura da caixa | 490 mm | 490 mm |