Enrolador de mangueira de segurança, caixa de plástico Ar comprimido 10S

N.º do artigo: 080072 10S
Desconto
357,28 €
(24,60 € / 1 Metros)
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
94 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura da caixa 406 mm
Profundidade da caixa 190 mm
Altura da caixa 313 mm
Material da caixa Plástico
Cor da caixa azul
Ligação da saída 1/4 polegada
Ligação da entrada 1/4 polegada
pressão de serviço máxima 16 bar
Comprimento útil da mangueira 10 m
⌀ exterior da mangueira 12 mm
⌀ interior da mangueira 8 mm
Material da mangueira Poliuretano
Cor da mangueira azul
Enrolador automático SCS sim
adequado para Ar comprimido
Tipo de produto Enrolador de mangueira

Números de identificação e classificações

Número do artigo 080072 10S
EAN/GTIN 7391390327154
Número do fabricante 309112022

Descrição

Ejecución:

Enrolador de mangueira de segurança com guia de mangueiras e recolha controlada e forte.
Caixa de plástico fechada, altamente resistente a quebras para uso em áreas sujeitas a sujidade e pó. Design compacto e montagem simples na parede ou no teto com uma área de rotação de 180°. Mangueira de PU com elevada resistência à abrasão adequada para caudais elevados e ligações de ar comprimido de aço.

Nota:

Para acoplamento, ver n.º 080286.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Enrolador de mangueira de segurança, caixa de plástico Ar comprimido 10S

Enrolador de mangueira de segurança, caixa de plástico Ar comprimido 10S

sob pedido
Em stock
94 peças em stock
357,28 €
246,00 €
(24,60 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
47 peças em stock
360,59 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Enrolador automático SCS sim sim
Cor da caixa azul azul
Altura da caixa 313 mm 406 mm
Material da mangueira Poliuretano Poliuretano
pressão de serviço máxima 16 bar 16 bar
Profundidade da caixa 190 mm 190 mm
Tipo de produto Enrolador de mangueira Enrolador de mangueira

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta