{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura da caixa | 406 mm | |
Profundidade da caixa | 190 mm | |
Altura da caixa | 313 mm | |
Material da caixa | Plástico | |
Cor da caixa | azul | |
Ligação da saída | 1/4 polegada | |
Ligação da entrada | 1/4 polegada | |
pressão de serviço máxima | 16 bar | |
Comprimento útil da mangueira | 10 m | |
⌀ exterior da mangueira | 12 mm | |
⌀ interior da mangueira | 8 mm | |
Material da mangueira | Poliuretano | |
Cor da mangueira | verde néon | |
Enrolador automático SCS | sim | |
adequado para | Ar comprimido | |
Tipo de produto | Enrolador de mangueira |
Número do artigo | 080071 10S | |
EAN/GTIN | 7391390404046 | |
Número do fabricante | 309112028 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Enrolador de mangueira de segurança, caixa de plástico Ar comprimido 10S
sob pedido
Em stock
45 peças em stock
376,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
52 peças em stock
360,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Enrolador automático SCS | sim | sim |
Material da caixa | Plástico | Plástico |
Material da mangueira | Poliuretano | Poliuretano |
Comprimento útil da mangueira | 10 m | 10 m |
⌀ exterior da mangueira | 12 mm | 12 mm |
Profundidade da caixa | 190 mm | 190 mm |
Tipo de produto | Enrolador de mangueira | Enrolador de mangueira |