{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 254,39 | |
⌀ | 15 mm | |
Material | Latão | |
pressão de serviço máxima | 60 bar | |
Rosca interior de ligação | 1/2 polegada | |
Tipo de produto | Acoplamento |
Número do artigo | 080035 1/2 | |
EAN/GTIN | 4047322647199 | |
Número do fabricante | 161908 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Peça em T interior/interior/interior 1/2
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
9,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
18,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
422 peças em stock
8,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ | 15 mm | ||
Rosca interior de ligação | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Valor de fluxo | 2.000 l/min | 1.000 l/min | |
Designação do fabricante | 254,39 | ||
pressão de serviço máxima | 60 bar | 35 bar | 35 bar |
Material | Latão | Latão | |
Tipo de produto | Acoplamento | Acoplamento | Acoplamento |