Manómetro digital 0-10

N.º do artigo: 080031 0-10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
60 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Área de visualização Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Rosca de ligação 1/4 AG polegada
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2032
Comprimento 30 mm
Largura 30 mm
Altura 36,8 mm
Área de indicação do manómetro 0 bar - 10 bar
Número de pilhas incluídas 1
Alimentação de energia A pilhas
Tipo de produto Manómetro hidráulico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 080031 0-10
EAN/GTIN 4047322540162
Número do fabricante 140218

Descrição

Ejecución:

Manómetro digital com retroiluminação numa caixa de plástico robusta para monitorizar e medir pressões em ar comprimido seco e sem óleo e em gases não tóxicos e não agressivos.
Indicador LCD de 3 dígitos e 7 segmentos retroiluminado.

Volumen de suministro:

Inclui pilha botão CR2032.

Nota:

Para pilha botão adequada, ver n.º 081560 CR2032.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta