Suporte de mangueira 9

N.º do artigo: 080027 9
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
152 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento total 254 mm
Largura total 106 mm
Altura total 105 mm
Material Alumínio
Número de furos 7
Tipo de produto Suporte de mangueira

Números de identificação e classificações

Número do artigo 080027 9
EAN/GTIN 4047322416306
Número do fabricante 130508

Descrição

Ejecución:

Suporte para mangueiras de alumínio sem pintura. Para montagem fácil na parede.

Idóneo para:

Alojamento de um máximo de 50 m de mangueira com um ⌀ interior de:
9 mm.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta