Filtro 5 µm 1/2

N.º do artigo: 080014 1/2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da rosca interior Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura (A) 248 mm
Comprimento total (L) enquanto unidade de manutenção de 3 peças 202 mm
Valor de fluxo com unidade de manutenção de 3 peças 3.100 l/min
⌀ da rosca interior 1/2 polegada
Tipo de produto Filtro

Números de identificação e classificações

Número do artigo 080014 1/2
EAN/GTIN 4047322129367
Número do fabricante 120554

Descrição

Ejecución:

Unidade de manutenção que pode ser montada de acordo com as necessidades e expandida conforme necessário através de um clipe de ligação.
Unidade de manutenção de série modular (sistema “multifix”), composta por redutor de pressão, pulverizador de lubrificante e filtro. Faixa de regulação de 0,5 − 10 bar, pressão máx. de serviço de 16 bar, temperatura máx. de serviço de 60 °C.

Ventaja:

A unidade de manutenção pode ser ajustada individualmente, p. ex., com vários reguladores de pressão, sem pulverizador de lubrificante (para ferramentas sem óleo), etc.

Aplicación:

Para instalações com uma faixa de pressão até 16 bar. Compatível com as marcas CEJN, RECTUS e JWL.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta