Regulador de pressão 0,5 −10 bar, ⌀ da rosca interior: 1/4polegada

N.º do artigo: 080012 1/4
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
16 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da rosca interior Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura (A) 190 mm
Comprimento total (L) enquanto unidade de manutenção de 3 peças 138 mm
Valor de fluxo com unidade de manutenção de 3 peças 1.150 l/min
⌀ da rosca interior 1/4 polegada
Tipo de produto Regulador de pressão

Números de identificação e classificações

Número do artigo 080012 1/4
EAN/GTIN 4047322129398
Número do fabricante 120562
Manufacturer Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Versão:

Unidade de manutenção que pode ser montada de acordo com as necessidades e expandida conforme necessário através de um pacote de acoplamento.
Unidade de manutenção de série modular (sistema “multifix”), composta por redutor de pressão, pulverizador de lubrificante e filtro. Faixa de regulação de 0,5 − 10 bar, pressão máx. de serviço de 16 bar, temperatura máx. de serviço de 60 °C.

Vantagem:

A unidade de manutenção pode ser ajustada individualmente, p. ex., com vários reguladores de pressão, sem pulverizador de lubrificante (para ferramentas sem óleo), etc.

Vantagem:

Para instalações com uma faixa de pressão até 16 bar. Compatível com as marcas CEJN, RECTUS e JWL.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta