Compressor sem fio M18FAC

N.º do artigo: 079844 M18FAC
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante M18FAC
Consumo energético 0,4 kW
pressão máxima (ar) 9,31 bar
potência de sucção máxima 126 l/min
potência de enchimento máxima 74 l/min
Volume do recipiente sob pressão 7,6 l
Peso 14,4 kg
Ruído de trabalho 68 dB(A)
Comprimento 500 mm
Largura 500 mm
Altura 500 mm
Tensão da bateria 18 V
Tipo de produto Compressor

Números de identificação e classificações

Número do artigo 079844 M18FAC
EAN/GTIN 4058546325626
Número do fabricante 4933472166

Descrição

Ejecución:

Compressor sem fio M18 FUEL™. A pressão de ar de 2,8 bar e o caudal efetivo de 48 l/m permite operar pregadores e agrafadores comuns. Nível de pressão sonora de apenas 68 db(A) para condições de trabalho agradáveis.

Volumen de suministro:

Versão sem baterias e sem carregador.

Nota:

Outros compressores de artesão disponíveis a pedido.
Para conjunto básico de bateria adequado, ver n.º 073833 tam. M18HNRG12.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta