{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 140EP | |
quantidade de ar necessária máxima | 30 l/min | |
Frequência de impacto | 190 Hz | |
Rosca de ligação | NPT | |
Ligação de ar comprimido | 1/8 polegada | |
Peso | 0,2 kg | |
Ruído de trabalho | 75 dB(A) | |
vibração máxima conforme EN | 5 m/s2 | |
⌀ | 17 mm | |
Comprimento | 140 mm | |
Tipo de produto | Lápiz de grabado |
Número do artigo | 079709 140EP | |
EAN/GTIN | 663023168098 |