{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
n.º máximo de rotações | 13.000 r.p.m. | |
quantidade de ar necessária máxima | 498 l/min | |
⌀ do prato abrasivo | 150 mm | |
Tipo de aspiração | Autoaspiração | |
Curso | 5 mm | |
Peso | 0,9 kg | |
Ruído de trabalho | 82 dB(A) | |
vibração máxima conforme EN | 3,9 m/s2 | |
Tipo de produto | Retificadoras excêntricas |
Número do artigo | 079657 R036CS1HL | |
EAN/GTIN | 663023170978 |