{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Alimentação de energia | Operado por ar comprimido | |
Designação do fabricante | G2438-6.5N | |
n.º máximo de rotações | 12.000 r.p.m. | |
quantidade de ar necessária máxima | 540 l/min | |
⌀ do prato abrasivo | 150 mm | |
Curso | 5 mm | |
Peso | 0,9 kg | |
Ruído de trabalho | 85 dB(A) | |
vibração máxima conforme EN | 10,5 m/s2 | |
Tipo de produto | Retificadoras excêntricas |
Número do artigo | 079655 G2438-65N | |
EAN/GTIN | 7322590012717 | |
Número do fabricante | 8423031305 |