{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Potência de saída | 275 W | |
n.º máximo de rotações | 25.000 r.p.m. | |
quantidade de ar necessária máxima | 660 l/min | |
Rosca de ligação | BSP | |
Ligação de ar comprimido | 1/4 polegada | |
Designação do fabricante | G2410 | |
Largura da fita | 13 mm | |
Comprimento da fita | 305 mm | |
Peso | 0,9 kg | |
Ruído de trabalho | 89 dB(A) | |
vibração máxima conforme EN | < 2,5 m/s2 | |
Tipo de produto | Rectificadora de cinta |
Número do artigo | 079571 G2410 | |
EAN/GTIN | 7322590038366 | |
Número do fabricante | 8423030410 |