{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Alimentação de energia | Operado por ar comprimido | |
Potência de saída | 300 W | |
n.º máximo de rotações | 26.000 r.p.m. | |
quantidade de ar necessária máxima | 1.020 l/min | |
Rosca de ligação | NPT | |
Ligação de ar comprimido | 1/4 polegada | |
Designação do fabricante | 3260D12 | |
Largura da fita | 13 mm | |
Comprimento da fita | 305 mm | |
Peso | 0,77 kg | |
Ruído de trabalho | 81,5 dB(A) | |
vibração máxima conforme EN | < 2,5 m/s2 | |
Tipo de produto | Lixadoras de banda |
Número do artigo | 079570 3260D12 | |
EAN/GTIN | 015451689629 |