{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Alimentação de energia | Operado por ar comprimido | |
Designação do fabricante | 3550-180 | |
Potência de saída | 1.050 W | |
n.º máximo de rotações | 18.000 r.p.m. | |
quantidade de ar necessária máxima | 1.560 l/min | |
Rosca de ligação | NPT | |
Ligação de ar comprimido | 1/4 polegada | |
Peso | 1,2 kg | |
Ruído de trabalho | 81 dB(A) | |
vibração máxima conforme EN | <2,5 m/s2 | |
Comprimento | 248 mm | |
Tipo de produto | Retificadora reta |
Número do artigo | 079453 3550-180 | |
EAN/GTIN | 015451785260 | |
Número do fabricante | 6151600630 |