{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | G2414 S085 | |
Potência de saída | 500 W | |
n.º máximo de rotações | 8.500 r.p.m. | |
quantidade de ar necessária máxima | 252 l/min | |
Rosca de ligação | BSP | |
Ligação de ar comprimido | 3/8 polegada | |
tamanho recomendado da mangueira (⌀ interior) | 13 mm | |
Peso | 0,78 kg | |
Ruído de trabalho | 70 dB(A) | |
vibração máxima conforme EN | < 2,5 m/s2 | |
Tipo de produto | Retificadora reta |
Número do artigo | 079447 S085 | |
EAN/GTIN | 7322590019860 | |
Número do fabricante | 8423031258 |