{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | G2440 | |
Potência de saída | 550 W | |
n.º máximo de rotações | 4.300 r.p.m. | |
quantidade de ar necessária máxima | 342 l/min | |
Rosca de ligação | BSP | |
Ligação de ar comprimido | 1/4 polegada | |
tamanho recomendado da mangueira (⌀ interior) | 10 mm | |
Peso | 0,9 kg | |
Ruído de trabalho | 80 dB(A) | |
vibração máxima conforme EN | < 2,5 m/s2 | |
Tipo de produto | Retificadora reta |
Número do artigo | 079446 G2440 | |
EAN/GTIN | 7322590020217 | |
Número do fabricante | 8423031220 |