{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Potência de saída | 820 W | |
n.º máximo de rotações | 25.000 r.p.m. | |
quantidade de ar necessária máxima | 620 l/min | |
Rosca de ligação | BSP | |
Ligação de ar comprimido | 1/4 polegada | |
⌀ da pinça de aperto | 6 mm | |
Peso | 0,75 kg | |
Ruído de trabalho | 72 dB(A) | |
vibração máxima conforme EN | 3,21 m/s2 | |
Comprimento | 213 mm | |
Tipo de produto | Retificadora reta |
Número do artigo | 079442 SM25LR | |
EAN/GTIN | 5390145244724 |