{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Potência de saída | 63 W | |
n.º máximo de rotações | 100.000 r.p.m. | |
quantidade de ar necessária máxima | 170 l/min | |
Rosca de ligação | BSP | |
Ligação de ar comprimido | 1/4 polegada | |
⌀ da pinça de aperto | 3 mm | |
Peso | 0,15 kg | |
Ruído de trabalho | 70 dB(A) | |
vibração máxima conforme EN | < 2,5 m/s2 | |
Comprimento | 135 mm | |
Tipo de produto | Lijadora recta |
Número do artigo | 079440 SPT100R | |
EAN/GTIN | 5390145244663 |