{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Potência de saída | 300 W | |
n.º máximo de rotações | 20.000 r.p.m. | |
quantidade de ar necessária máxima | 1.207 l/min | |
Rosca de ligação | BSP | |
Ligação de ar comprimido | 1/4 polegada | |
vibração máxima conforme EN | 2,58 m/s2 | |
tamanho recomendado da mangueira (⌀ interior) | 8 mm | |
⌀ máximo do disco | 75 mm | |
Peso | 0,6 kg | |
Ruído de trabalho | 74 dB(A) | |
Tipo de produto | Lijadora angular |
Número do artigo | 079316 RAM20LR | |
EAN/GTIN | 5390145244502 |