{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | CP3550-120AA5 | |
Potência de saída | 1.100 W | |
n.º máximo de rotações | 12.000 r.p.m. | |
quantidade de ar necessária máxima | 1.560 l/min | |
Rosca de ligação | NPT | |
Ligação de ar comprimido | 3/8 polegada | |
vibração máxima conforme EN | 9,8 m/s2 | |
tamanho recomendado da mangueira (⌀ interior) | 13 mm | |
⌀ máximo do disco | 125 mm | |
Peso | 1,9 kg | |
Ruído de trabalho | 84 dB(A) | |
Tipo de produto | Lijadoras angulares |
Número do artigo | 079315 3550-120 | |
EAN/GTIN | 015451780425 | |
Número do fabricante | 6151607780 |