{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | G2302 | |
Potência de saída | 175 W | |
n.º máximo de rotações | 17.000 r.p.m. | |
quantidade de ar necessária máxima | 534 l/min | |
Rosca de ligação | BSP | |
Ligação de ar comprimido | 1/4 polegada | |
vibração máxima conforme EN | < 2,5 m/s2 | |
tamanho recomendado da mangueira (⌀ interior) | 10 mm | |
⌀ máximo do disco | 75 mm | |
⌀ mínimo do disco | 50 mm | |
Peso | 0,6 kg | |
Ruído de trabalho | 81 dB(A) | |
Tipo de produto | Retificadora angular |
Número do artigo | 079311 G2302 | |
EAN/GTIN | 7322590019815 | |
Número do fabricante | 8423031214 |