Aparafusadora com desconexão automática 7

N.º do artigo: 079222 7
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alimentação de energia Pneumatic
Designação do fabricante FLT-7-3 BF EC
Faixa de binário 30 Nm - 50 Nm
n.º máximo de rotações 6.100 r.p.m.
Medidas do alojamento de ferramentas 3/8 polegada
Perfil de acionamento do alojamento de ferramentas □ polegada
quantidade de ar necessária máxima 600 l/min
Ligação de ar comprimido 1/4 polegada
tamanho recomendado da mangueira (⌀ interior) 9,5 mm
Peso 1,1 kg
Comprimento 190 mm
Tipo de produto Atornillador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 079222 7
EAN/GTIN 4589484330552
Número do fabricante 5412105704

Descrição

Ejecución:

Aparafusadora de impulso muito compacta e robusta em forma de pistola para uma variedade de aplicações de montagem. Aparafusamento fiável e exato através de célula de impulso incorporada. Com desligamento. Faixa de binário especificada, tolerâncias de binário muito reduzidas. Extremamente precisa através de uma elevada precisão de repetição e um mecanismo de desligamento.
Os modelos mencionados usam a unidade de impulso de 2 lâminas patenteada pela Fuji, combinada com um motor de câmara dupla. Esta combinação oferece uma relação potência/peso 50% melhor que ferramentas de aparafusamento comparáveis. Otimizada para manuseamento ergonómico.
A célula de impulso hidráulica é o elemento central da cada aparafusadora de impulso. Esta converte o binário fornecido pelo motor em impactos em forma de impulso e multiplica-os – semelhante ao impacto de um mecanismo de impacto de uma aparafusadora de impacto. Assim, numa aparafusadora de impulso são eliminadas as características negativas de impacto de metal sobre metal. Como todas as peças móveis estão rodeadas de óleo, a vibração e o nível de ruído permanecem baixos. Na pega não existe praticamente nenhum binário de reação.
Reação de binário extremamente baixa na pega graças a um ciclo de impulso muito curto. Ao contrário de uma aparafusadora de impacto, a ferramenta de impulso não tem qualquer contacto de metal sobre metal e garante, assim, impulsos mais suaves e estáveis.

Ventaja:

  • Menos vibrações.
  • Emissão de ruído inferior.
  • Uma vida útil mais longa em comparação com as aparafusadoras de impacto convencionais.

Aplicación:

  • Para aplicações que requerem emissões de ruído e vibrações reduzidas.
  • Perfeitamente adequada para ligações roscadas macias

Volumen de suministro:

Aparafusadora com tampa protetora de borracha incl. gancho de suspensão para equilibrador de carga.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta