{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 0611 | |
Faixa de binário | 1.220 Nm - 2.440 Nm | |
⌀ máximo do parafuso (8.8-12.9) | M36 | |
n.º máximo de rotações | 3.500 r.p.m. | |
Perfil de acionamento do alojamento de ferramentas | Cuadrado | |
Medidas do alojamento de ferramentas | 1 polegada | |
quantidade de ar necessária máxima | 1.920 l/min | |
Rosca de ligação | NPT | |
Ligação de ar comprimido | 1/2 polegada | |
tamanho recomendado da mangueira (⌀ interior) | 13 mm | |
Peso | 10,4 kg | |
Ruído de trabalho | 99 dB(A) | |
vibração máxima conforme EN | 18 m/s2 | |
Comprimento | 360 mm | |
Tipo de produto | Atornillador |
Número do artigo | 079204 0611 | |
EAN/GTIN | 015451722432 | |
Número do fabricante | 6151590160 |