{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 7737 | |
Faixa de binário | 34 Nm - 224 Nm | |
⌀ máximo do parafuso (8.8-12.9) | M20 | |
n.º máximo de rotações | 9.000 r.p.m. | |
Perfil de acionamento do alojamento de ferramentas | Cuadrado | |
Medidas do alojamento de ferramentas | 1/2 polegada | |
quantidade de ar necessária máxima | 703,8 l/min | |
Rosca de ligação | NPT | |
Ligação de ar comprimido | 1/4 polegada | |
tamanho recomendado da mangueira (⌀ interior) | 10 mm | |
Peso | 1,12 kg | |
Ruído de trabalho | 93 dB(A) | |
vibração máxima conforme EN | 10,3 m/s2 | |
Comprimento | 240 mm | |
Tipo de produto | Atornillador |
Número do artigo | 079200 7737 | |
EAN/GTIN | 15451761158 | |
Número do fabricante | 8941077370 |