{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 678 Nm | |
⌀ máximo do parafuso (8.8-12.9) | M20 | |
n.º máximo de rotações | 8.800 r.p.m. | |
Perfil de acionamento do alojamento de ferramentas | Quadrado | |
Medidas do alojamento de ferramentas | 1/2 polegada | |
quantidade de ar necessária máxima | 127,4 l/min | |
Rosca de ligação | NPT | |
Ligação de ar comprimido | 1/4 polegada | |
tamanho recomendado da mangueira (⌀ interior) | 10 mm | |
Peso | 1,27 kg | |
Ruído de trabalho | 92,2 dB(A) | |
vibração máxima conforme EN | 13,49 m/s2 | |
Comprimento | 80 mm | |
Tipo de produto | Aparafusadora |
Número do artigo | 079191 9012M-1 | |
EAN/GTIN | 4000896218356 | |
Número do fabricante | 9012M-1 |