{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Alimentação de energia | Operado por ar comprimido | |
Designação do fabricante | S2426L | |
Faixa de binário | 1,2 Nm - 2,6 Nm | |
⌀ máximo do parafuso (8.8−12.9) | M4 | |
n.º máximo de rotações | 1.500 r.p.m. | |
Medidas do alojamento de ferramentas | 1/4 polegada | |
Modelo | Vareta | |
quantidade de ar necessária máxima | 360 l/min | |
Rosca de ligação | BSP | |
Ligação de ar comprimido | 1/4 polegada | |
tamanho recomendado da mangueira (⌀ interior) | 10 mm | |
Peso | 0,9 kg | |
Ruído de trabalho | 73 dB(A) | |
vibração máxima conforme EN | < 2,5 m/s2 | |
Tipo de produto | Aparafusadora |
Número do artigo | 079165 S2426L | |
EAN/GTIN | 7322590017033 | |
Número do fabricante | S2426-L |