{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Alimentação de energia | Operado por ar comprimido | |
Designação do fabricante | S2308 | |
Faixa de binário | 2,5 − 11 Nm | |
⌀ máximo do parafuso (8.8−12.9) | M6 | |
n.º máximo de rotações | 950 r.p.m. | |
Alojamento de pontas | F 6,3 | |
Modelo | Pistola | |
quantidade de ar necessária máxima | 504 l/min | |
Rosca de ligação | BSP | |
Ligação de ar comprimido | 1/4 polegada | |
tamanho recomendado da mangueira (⌀ interior) | 10 mm | |
Peso | 1,1 kg | |
Ruído de trabalho | 82 dB(A) | |
vibração máxima conforme EN | < 2,5 m/s2 | |
Tipo de produto | Aparafusadora |
Número do artigo | 079163 S2308 | |
EAN/GTIN | 7322590010027 | |
Número do fabricante | S2308-C |