{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 9427 | |
Faixa de binário | 7 Nm - 35 Nm | |
⌀ máximo do parafuso (8.8−12.9) | M8 | |
n.º máximo de rotações | 270 r.p.m. | |
Medidas do alojamento de ferramentas | 3/8 polegada | |
quantidade de ar necessária máxima | 336 l/min | |
Rosca de ligação | BSP | |
Ligação de ar comprimido | 1/4 polegada | |
tamanho recomendado da mangueira (⌀ interior) | 10 mm | |
Peso | 0,5 kg | |
Ruído de trabalho | 93 dB(A) | |
vibração máxima conforme EN | 5 m/s2 | |
Comprimento | 130 mm | |
Tipo de produto | Atornillador |
Número do artigo | 079122 9427 | |
EAN/GTIN | 015451652111 | |
Número do fabricante | 6151919427 |