{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Alimentação de energia | Operado por ar comprimido | |
Designação do fabricante | D2121Q | |
Potência de saída | 350 W | |
n.º máximo de rotações | 0 r.p.m. - 750 r.p.m. | |
Área de aperto do mandril de aperto rápido | 1,5 mm - 13 mm | |
quantidade de ar necessária máxima | 600 l/min | |
Rosca de ligação | BSP | |
Ligação de ar comprimido | 1/4 polegada | |
tamanho recomendado da mangueira (⌀ interior) | 10 mm | |
Peso | 1,4 kg | |
Ruído de trabalho | 87 dB(A) | |
vibração máxima conforme EN | 2,5 m/s2 | |
Comprimento | 248 mm | |
Tipo de produto | Perfuradora |
Número do artigo | 079051 D2121Q | |
EAN/GTIN | 7322590013295 | |
Número do fabricante | 8421040525 |