Aparelho de limpeza de gelo seco IB10/8L2P

N.º do artigo: 078573 IB10/8L2P
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante IB 10/8 L2P
Consumo energético 1.500 W
Comprimento 845 mm
Largura 440 mm
Altura 938 mm
Alimentação de energia A energia elétrica
Pressão de trabalho 0,7 – 10 bar
Fluxo de ar 4.200 l/h - 48.000 l/h
Peso 92 kg
Tipo de produto Aparelho de limpeza com gelo seco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 078573 IB10/8L2P
EAN/GTIN 4054278294247
Número do fabricante 1.574-200.0

Descrição

Ejecución:

Limpeza flexível na remoção de sujidade persistente com gelo seco. A pistola de jato pequena e ergonómica é ideal para espaços confinados.

Aplicación:

O aparelho móvel e equipado com produção de gelo seco integrada permite realizar trabalhos de limpeza mesmo em superfícies, máquinas, motores e peças complexos. Devido ao reduzido consumo de ar comprimido, é ideal para o uso com compressores de oficina.

Volumen de suministro:

Limpador com gelo seco IB 10/8 L2P incl. Mangueira de jato de 5 m, pistola de jato, iluminação do bico, mangueira de ligação de CO2, bico de jato plano.

Nota:

Garrafa de CO2 não está incluída no volume de fornecimento. Especificações de CO2: garrafa padrão de CO2 com tubo de elevação/imersão.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta