{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | ECO-OIL13 | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Consumo energético | 1.300 W | |
Volume do recipiente | 180 l | |
Comprimento | 1.050 mm | |
Largura | 670 mm | |
Altura | 1.500 mm | |
Número de turbinas | 1 | |
Fluxo de ar | 46 l/s | |
Vácuo | 320 mbar | |
Ruído de trabalho | 76 dB(A) | |
Peso | 120 kg | |
Tipo de produto | Aspiradores húmidos e secos |
Número do artigo | 078559 ECO-OIL13 | |
EAN/GTIN | 5711141019312 | |
Número do fabricante | ECOOIL13 |