{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | SW200 | |
Volume do recipiente | 38 l | |
Comprimento | 1.470 mm | |
Largura | 850 mm | |
Altura | 1.120 mm | |
Capacidade teórica da superfície | 2.800 m2/h | |
Largura de trabalho com vassoura lateral | 700 mm | |
Peso | 19,5 kg | |
Tipo de produto | Vassoura mecânica |
Número do artigo | 078550 SW200 | |
EAN/GTIN | 5715492191963 | |
Número do fabricante | 50000493 |