Conjunto para oficina ATTIX5

N.º do artigo: 078543 ATTIX5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
36 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Designação do fabricante Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante ATTIX5
indicado para ATTIX 33-2HIC, 44-2LICM, 751-11, 961-01
Tipo de produto Aspiradores húmidos e secos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 078543 ATTIX5
EAN/GTIN 4005337030832
Número do fabricante 302000927

Descrição

Ejecución:

Conjunto de aspiração adicional para n.º 078541 e n.º 078542 para o funcionamento universal em oficina.

Volumen de suministro:

  • Mangueira de sucção 4 m, ⌀ 36 mm.
  • Punho arqueado de aço inoxidável e tubo de extensão 2×500 mm.
  • Bico para pavimentos profissional 360 mm e bico para fendas de plástico 300 mm.
  • Bico tubular oblíquo de borracha 190 mm.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta