{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | NT22AP | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Número de baterias incluídas | 0 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Tensão da bateria | 36 V | |
Volume do recipiente | 22 l | |
Fluxo volumétrico | 342 l/min | |
potência máxima do vácuo | 152 mbar | |
Peso com bateria | 8,6 kg | |
Tipo de produto | Aspirador en seco y en húmedo |
Número do artigo | 078520 NT22AP-0 | |
EAN/GTIN | 4054278672328 |