{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | Battery Power+ 36/60 | |
Tensão nominal | 110 V - 240 V | |
Frequência de rede | 50 Hz | |
corrente de carga máxima | 6 A | |
Tipo de produto | Carregador |
Número do artigo | 078518 CHARGER | |
EAN/GTIN | 4054278558172 | |
Número do fabricante | 2.445-045.0 |