Soporte de medición de precisión, altura 220mm, mesa 260x300mm, anti.col

N.º do artigo: 0785109
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 0785109
EAN/GTIN 4029713223519
Número do fabricante 0785109
Número L L40510 1892

Descrição

Ejecución:

  • Base hecha de piedra dura
  • Precisión de la placa base según DIN 876-00
  • Con una columna roscada y brazo transversal cromado
  • Con brazo transversal ajustable
  • Con orificio de montaje para indicadores de marcación Ø 8 mm
  • Ajuste vertical por husillo roscado con anillo de ajuste

Descripción:

Mesa de medición fina con placa de piedra dura. Planicidad de la placa base según la norma DIN 876-00. Columna de medición cromada, ajuste de altura mediante husillo roscado con anillo de ajuste. Con brazo transversal ajustable, sonda de medición Ø 8mm H 7. Altura de medición 420mm, proyección 220mm, brazo transversal Ø 50/32mm. Superficie de medición 260x300mm. Se suministra embalado individualmente.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta