Medidor de concentricidad con soporte de disco

N.º do artigo: 0784108
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 0784108
EAN/GTIN 4029713284305
Número do fabricante 0784108
Número L L40510 174

Descrição

Ejecución:

  • Instrumento de medición de concentricidad sin centro
  • Los discos de alta precisión se están montando en los rodamientos; libre de juego
  • Los discos se pueden deslizar a ambos lados de la base
  • Un disco deslizante se puede ajustar hasta 30 mm para la compensación diametral
  • Precisión de concentricidad & lt; 5 µm

Descripción:

Comprobador de concentricidad, sin centro. La alta precisión se consigue gracias a los discos rodantes montados sin holgura. Los bloques de discos de la placa base pueden moverse. El bloque de rodillos puede ajustarse 30 mm en altura para compensar el diámetro. Max. Longitud 600mm, Ø máx. de la pieza 250mm. Rueda Ø 120mm. Concentricidad 5 µm. La entrega incluye el soporte de medición, pero sin el reloj comparador.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta