{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | J-214 | |
Número de baterias incluídas | 1 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Capacidade da bateria | 2 Ah | |
Tensão da bateria | 18 V | |
profundidade de inserção máxima dos grampos | 14 mm | |
tipo de grampo adequado | D, G, E | |
Peso | 2,7 kg | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Tipo de produto | Agrafador | |
Versão | Agrafador sem fio |
Número do artigo | 078409 J-551 | |
EAN/GTIN | 4009729079331 |