{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | M12BST | |
Número de baterias incluídas | 0 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Tensão da bateria | 12 V | |
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Milwaukee tipo B 12 V | |
profundidade de inserção máxima dos grampos | 14 mm | |
tipo de grampo adequado | G | |
embalagem | Caixa de cartão | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Tipo de produto | Agrafador |
Número do artigo | 078403 M12BST | |
EAN/GTIN | 4058546028060 | |
Número do fabricante | 4933459634 |