{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tensão | 230 V | |
Faixa de frequência | 50 Hz - 60 Hz | |
Potência de saída | 2.300 W | |
Comprimento | 490 mm | |
Largura | 390 mm | |
Altura | 130 mm | |
Peso | 4 kg | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Tipo de proteção IP | IP 20 | |
Tipo de produto | Aquecedor por indução |
Número do artigo | 078332 W2300KIT_B | |
EAN/GTIN | 8718868455062 | |
Número do fabricante | 8718868455062 |