Leitor de temperatura HG Scan PRO 007690

N.º do artigo: 078325 007690
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Peso 85 g
Faixa de deteção da temperatura 0 °C - 300 °C
indicado para HG 2520
Alimentação de energia A energia elétrica
Tipo de produto Leitor de temperatura

Números de identificação e classificações

Número do artigo 078325 007690
EAN/GTIN 4007841007690
Número do fabricante 007690

Descrição

Ejecución:

Leitor de temperatura para registar a temperatura na superfície da peça de trabalho através de medição por infravermelhos. Determinação ideal da distância por laser. Aviso acústico e visual se a temperatura exceder e descer abaixo da temperatura ideal. Ajuste em passos de 10 °C.
HG Scan PRO com troca inteligente de dados entre o leitor de temperatura e o soprador de ar quente. Alimentação elétrica através do soprador de ar quente.
Controlo total da temperatura quando se trabalha com peças de trabalho sensíveis à temperatura. O HG Scan PRO regista a temperatura na superfície da peça de trabalho através de medição por infravermelhos. Determinação ideal da distância por laser. Aviso acústico e visual se a temperatura exceder ou descer abaixo da temperatura ideal. Faixa de registo de temperatura de 0 – 300 °C, ajuste em passos de 10 °C.

Idóneo para:

Soprador de ar quente HG 2520 E.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta