{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | MH5 | |
Consumo energético | 2.200 W | |
Temperatura do ar | 50 °C - 500 °C | |
Fluxo de ar | 300 l/min | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Capacidade da bateria | 8 Ah | |
Tensão da bateria | 18 V | |
Número de baterias incluídas | 1 | |
Peso | 660 g | |
embalagem | Mala de transporte | |
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Tipo CAS 18 V | |
Versão | Sortido | |
Tipo de produto | Soprador de ar quente |
Número do artigo | 078322 066611 | |
EAN/GTIN | 4007841066611 | |
Número do fabricante | 066611 |