{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | HM 2620 E | |
Consumo energético | 2.300 W | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Temperatura do ar | 50 °C - 700 °C | |
Fluxo de ar | 150 l/min - 500 l/min | |
Peso | 840 g | |
Tensão de rede | 230 V | |
Frequência de rede | 50 Hz | |
Tipo de produto | Soprador de ar quente |
Número do artigo | 078321 89504 | |
EAN/GTIN | 4007841089504 |