Puncionadora hidráulica sem fio com matrizes, Tipo: M18HKP-SET

N.º do artigo: 078252 M18HKP-SET
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • embalagem: Mala de transporte
  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Milwaukee tipo B 18 V

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

embalagem Mala de transporte
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Milwaukee tipo B 18 V
Designação do fabricante M18HKP-201CA
Número de baterias incluídas 1
Tipo de bateria Ião de lítio
Capacidade da bateria 2 Ah
Tensão da bateria 18 V
Força de puncionamento 60 kN
diâmetro máximo 100 mm
profundidade máx. de punção em aço 3 mm
profundidade máx. de punção em aço inoxidável 2,5 mm
Peso 2,3 kg
Alimentação de energia A bateria recarregável
Tipo de produto Puncionadora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 078252 M18HKP-SET
EAN/GTIN 4002395138920
Número do fabricante 4933451204
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Versão:

A puncionadora hidráulica sem fio de 60 kN FORCE LOGIC™ punciona furos com até ⌀ 100 mm em aço de 3 mm ou em aço inoxidável de 2,5 mm.
  • Com rosca interior UNF 3/4-16 UNF no aparelho.
  • O sistema de troca rápida com alojamento sem ferramentas permite a colocação da punção e da matriz separadamente da ferramenta.
  • Compatível com os acessórios comuns.
  • Alinhamento fácil graças a matriz com retículo.

Material fornecido:

Carregador M12-18C, mala de transporte, respetivamente 1 parafuso de tração de 11,1 mm (7/16-20 UNF) e de 19 mm (3/4-16 UNF), sistema de troca rápida com alojamento sem ferramentas, punção e matriz com rosca UNF para os tamanhos de furo: M16, M20, M25, M32, M40.

Nota:

Os perfuradores de chapa com rosca métrica n.º 834000 e seguintes (exceto tam. 12,5) e os parafusos de aperto necessários 834070 encontram-se no grupo de produtos 83.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta